※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bitstrong
bitstrongの PCアクセサリー
bitstrongの ケーブル
bitstrongの USBケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
84516384
品番
BS-USBSG1-ABHJN-5S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
充電専用ケーブルに対応。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途
ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色
白
質量(g)
137
長さ(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス、micro USB Type-Bオス
機能
充電可
データ転送
不可
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
入数(本)
5