メイン
自然作
自然作の 育苗・誘引・接木
自然作の 接木
PETタイ 100本入 グリーン 12cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516479
品番
795032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)
120
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.5
色
グリーン
入数(本)
100