極匠 ノミ差し 一寸4分 +道具差し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522684 品番GK-ND
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。
太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。
ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。

仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材 形状2段 アズワン品番67-8022-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする