極匠 折込鋸差し+道具差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84523540 品番GK-OND
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

折込鋸や剪定鋏等の道具を収納可能な2段式の黒革工具差しです。
太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
刃物を収納可能な2段目の底部は、内側にPE材を仕込んで貫通防止仕様を施してあります。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。
ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。

仕様●本体サイズ:310×100×55mm●重量:約260g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット部/スチール、取出し口・内部底面/PE材 形状2段 アズワン品番67-8022-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする