曜日別特売
SSCI-023474 ESP-WROOM-02ピッチ変換済みモジュール《フル版》 スイッチサイエンス 84524170

ESP-WROOM-02ピッチ変換済みモジュール《フル版》

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84524170品番SSCI-023474
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2032-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする