Zybo Z7:Zynq-7020 ARM/FPGA SoC開発ボード

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84526087 品番410-351-20
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●LAB/CLB数:-●論理素子/セル数:85K●総RAMビット:256KB●I/O数:15●ゲート数:-●電圧 - 供給:1.2V〜3.3V●コアタイプ:Coretex-9●速度:-●インターフェース:USB, GigE, SD, GPIO, UART, CAN, I2C, SPI●プログラムSRAMバイト:-●FPGA SRAM:36KB●EEPROMサイズ:-●データSRAMバイト:-●FPGAコアセル:Artex-7●LAB/CLB数:-●FPGAゲート:-●FPGAレジスタ:SRL●実装タイプ:-●動作温度:0~80℃ アズワン品番68-2114-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする