フラットUSB2.0ケーブル A-microBタイプ 1m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529404 品番SSCI-037914
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様●長さ:1.0m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m アズワン品番68-2104-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする