NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
4回路 3ステートバッファ 非反転 CMOS SO14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84529797
品番
74LVT126D-112
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
仕様
●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74126●シリーズ名:LVT●パッケージ:SOIC14●最小動作電圧:2.7V●最大動作電圧:3.6V●機能:非反転バッファ(3ステート)
アズワン品番
68-2024-41