NCSレセプタクルキャップ シェルΦ25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84531328 品番NCS25RCA L70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2210-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする