七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
メタルコンセント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
注文コード
84532028
品番
NCS-162-PM-CH
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
アズワン品番
68-2024-44