NCSレセプタクル シェルΦ60・10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84532545 品番NCS-6010-RF
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする