屋外型散水リール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84533270 品番SVS-810WA
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水ホースを巻いたリールの屋外仕様。
創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。
水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。
耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。
UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。
サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。

仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式 アズワン品番67-5775-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする