吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。
お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能