福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
ポリカーボネイトカバー 長角2/3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84535738
品番
70022740
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):180mm●重量:700g●材質:ポリカーボネート
アズワン品番
68-4743-07