HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:1.6MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542564 品番0354-01-0018345
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:60Φ●ケース外観形状:DU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜1、6MPA●コード番号:119-0165219 アズワン品番67-4838-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする