EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の エンジン関連
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター関連工具
EXCEL(エクセル)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
サウンドスコープ M-3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84543350
品番
0070-01-0000030
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300〜1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094
アズワン品番
67-4829-60