電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84548977 品番HUSDEHSWH
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

繰り返し使えるから経済的。
静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。
狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。
コンパクトだから狭い場所にも設置可能。
電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。
吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。
電源不要でコンパクトな除湿機
除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。
縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。
中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。
電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。
吸い込んだ水を捨てる手間もありません。
繰り返し使えて経済的
除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。
すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。
乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間)
長く使えてとっても経済的です。
色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。
また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。
脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。

仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5〜10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする