9寸 長手すかし盛器 三仕切 黒 天朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551278 品番54300465
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):265mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):32mm●重量:95g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4656-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする