CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553439 品番0416RZ5
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0〜50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-94
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする