SPARKFUN
Qwiic - SHTC3搭載 湿度センサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84576329
品番
SFE-SEN-16467
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-83