トランジスタ 2SC1815-Y相当品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84576776 品番KTC3198-Y-AT/P
参考基準価格(税別)¥34 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120〜240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPN アズワン品番68-2108-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする