DFRobot
DFRobotの 理科/技術/科学工作
DFRobotの プログラミング/ロボティクス
Gravity - LM35搭載アナログ温度センサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84581789
品番
DFROBOT-DFR0023
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2096-11