SPARKFUN
Qwiic - BME688搭載 環境センサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84584808
品番
SFE-SEN-19096
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2102-07