曜日別特売
SFE-SEN-17374 Qwiic - EKMC4607112K搭載 PIRモーションセンサ SPARKFUN 84586095

Qwiic - EKMC4607112K搭載 PIRモーションセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84586095品番SFE-SEN-17374
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする