曜日別特売
SFE-SEN-14571 Qwiic - MLX90393搭載 三軸地磁気センサモジュール SPARKFUN 84587355

Qwiic - MLX90393搭載 三軸地磁気センサモジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84587355品番SFE-SEN-14571
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする