TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの その他測定用品
TAEJIN Technologyの タイマー・ストップウォッチ・時計
TAEJIN Technologyの タイマー
タイマーIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84589507
品番
NE555D
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧範囲[V]:2〜18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20〜85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2〜18V
アズワン品番
68-2207-03