SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 機構部品(電子部品)
SPARKFUNの 基板用コネクタ
Deans Connector - M/F Pair
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84591318
品番
PRT-11864
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:1列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2029-59