マフラーハンガープライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84592885 品番47117
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。
マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。
25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。
劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。
※極端に外れにくい時は使用を中止してください。
※マフラー本体の落下にご注意ください。

仕様●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする