IC FLASH 128M SPI 133MHZ 8WSON

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84593409 品番S25FL128SAGNFI000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:フラッシュ●技術:FLASH - NOR●メモリサイズ:128Mb (16M x 8)●クロック周波数:133MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:-●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI - クワッドI/O●電圧 - 供給:2.7 V〜3.6 V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-WDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-WSON(6x8)●メモリタイプ:不揮発性 アズワン品番68-2038-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする