画像は代表画像です
エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
Rc 3" 組フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84595956
品番
EA469BK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
仕様
●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mm
アズワン品番
68-1814-12