サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
RS-232Cケーブル TA・モデム用・10m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84596324
品番
KRS-3110FN-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
仕様
●長さ:10.0m●色:-●コネクタ1:D-sub9(メス)インチネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:10.0m
ケーブル長(m)
10
アズワン品番
68-2061-44