曜日別特売
0882100 圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN 84598607

圧力スイッチ 18Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84598607品番0882100
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵)
(品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007
切り替え範囲を順守してください。
平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。
短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。
モデル18D
圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。
Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。
空圧式/油圧式/真空システムに適しています。
金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています
ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )

仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする