アナログ開発キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84598695 品番ADALM1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300

ADALP2000アナログ部品キット(オプション)
ADALM1000アクティブ学習モジュール、Analog Devices
ADALM1000モジュールは使いやすいアクティブ学習モジュールで、電流、電圧、インピーダンス(抵抗値、インダクタンス、静電容量)の関係をわかりやすく説明し、電気工学の基礎を紹介しています。
ラップトップやタブレットコンピューターと一緒にADALM1000を使用すれば、個人ポータブルラボでの学習を強化できます。
Pixelpulseアプリケーションソフトウェアは、視覚化とアナログ信号の操作用に革新的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えています。
実際のリアルタイムエンジニアリング環境で使用される実際の電子回路及び概念へのアクセスを提供 USB駆動の学習ツール 同じピンの電流(-200→+200mA)と電圧(0→5 V)を同時に測定及びソーシング オシロスコープ(100 kSPS)、関数発生器(100 kSPS) 16ビット(0.05%)の基本測定精度、4桁の分解能 ソース及びシンク(2象限)動作 PixelPulse 2(オープンソースソフトウェア)はWindows、Linux、OS Xをサポート 回路及び電子機器用のアクティブ学習インターフェイス(Pythonプログラム) 講義、演習、コース資料を無料でダウンロードできるので、カリキュラムの導入が簡単

仕様●アナログ機能:教育用●キットの分類:デモンストレーションキット●キット名:Active Learning Module●RoHS適合状況:適合●コード番号:890-4004 アズワン品番68-4150-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする