EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600357 品番S8B-EH
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極 アズワン品番68-2056-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする