エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ 精密/ステンレス製 EA540MEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84607190
品番
EA540ME-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス、磨き仕上げ●刃形状:直刃●全長:90mm●刃長:27mm
アズワン品番
67-2995-49