エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ 精密/ステンレス製 EA540MEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84607199
品番
EA540ME-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ●全長:115mm●刃長:30mm●刃先:先細、直刃
アズワン品番
67-2995-48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84607199
EA540ME-18
49924726
EA540ME-17
90mm はさみ(精密/ステンレス製)
エスコ
1個
¥
1,890
税込
¥
2,079
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)