ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609290
品番
NV-TAC30W
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
抗ウイルス仕様の天板を使用したベッドサイドテーブルです。
ツマミボルト固定式で天板をしっかりと固定できます。
仕様
●サイズ (mm):760×390×690〜890●重量(kg):約8●材質:本体/スチール(粉体塗装)、天板/抗ウイルスメラミン天板●テーブルサイズ:約760×390mm●耐荷重:約10kg●キャスター:Φ400mmナイロン双輪キャスター(支柱側2輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-555-01