THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 皮膚保護
THANKO(サンコー)[電子機器]の ローション 皮膚保護
振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609335
品番
ULTCLECWH
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
仕様
●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000〜10000Hz●使用可能水温:〜約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書
アズワン品番
67-5757-16