ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドネーム ポケット付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609378
品番
SRP
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
仕様
●サイズ(mm):170×105●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●適用パイプ径:最大Φ38mm●付属品:ベッドネーム用紙×1枚(交換用:0-835-31)
アズワン品番
8-440-01