カラキ
カラキの 施設用家具・備品
カラキの ベッド 施設用
カラキの シーツ・カバー 施設用
吸水・防水全面シーツ バイオガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84611329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた吸水素材を使用しています。
4つの角にゴム留めが付いてマットレスへの巻き込みが不要です。
仕様
●四隅ゴム付き●幅×長さ(mm):870×2010●材質:表面/ポリエステル100%(ニット)、裏面/ポリウレタン100%●洗濯方法:リネン洗濯可/脱水機可/乾燥機可●マットレス適用サイズ:(幅)820〜840mm、(長さ)1910〜1960mm、(厚さ)60〜150mm程度●防水加工
アズワン品番
0-8735-11