ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1m

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84613964 品番SD-SE-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。

仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-65
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする