マップコンパス オリエンテーリングコンパス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84615714 品番K50-1561
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320

指針とリングにルミノーバを使用
強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。

仕様●材質:●▼アクリル(本体)●▼ABS/ルミノーバ混錬(リング)●▼強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)●大きさ(mm):90×54×10●表示:●▼右辺:縮尺1:25,000●▼左辺:定規(mm)●▼上辺:1:15000●付属品:ストラップ●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-72
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする