G3 CHARGER

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84616098 品番G0018
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V
ラベルに技アリ!
もう迷わない!推奨設定を本体に明記!

仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S〜3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100g アズワン品番67-6610-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする