HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84620045 品番THDSP12X2-4K60S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。
本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。
EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。
ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。

質量(g)総:87.5 電源(V)DC5 ケーブル長(m)対応:最大10 本体サイズ(mm)90×43.5×14.2 保証期間12ヶ月 保護機能HDCP:2.2 / 1.4 入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1 出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2 分配数2 周波数帯域(Hz)50/60 対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz データレート(Gbps)18 HDMI規格バージョン:2
注意
※HDMIケーブルは別売りです。
※4K60Hz HDR規格を表示する際、対応のデバイス、モニター、HDMIケーブルが別途必要となります。
※本製品はダウンスケール機能はございますが、アップスキャン機能はございません。
※ダウンスケールは4K信号のみ1080pで出力を行う機能となります。
※カスケード接続は非対応となります。
※本製品は全ての機器との接続動作保証を行うものではありません。
※PCの画面拡張は行えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする