コーチョー
コーチョーの 動物用品
コーチョーの シーツ/マット/床材
コーチョーの ペットシーツ
厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(36枚×4袋)
注文コード
84632627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚型で安心吸収。炭とクエン酸で強力W消臭。足濡れ防止!優れた吸収力で表面をサラサラに保ちます。
サイズ
ワイド
本体寸法(cm)
約45×60
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
用途
ワンちゃん・愛犬のペットシーツに