ノーブランド
ノーブランドの 書庫・金庫・ロッカー
ノーブランドの ロッカー
ノーブランドの 更衣ロッカー
AKL-W 更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84634255
品番
AKL-W4S@<92412>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
付属品
【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1
仕様
本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)
質量(kg)
34
色
(本体)ホワイト、(扉)ホワイト
タイプ
4人用(2列2段)
耐荷重(kg)
(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
人数
4人用(2列2段)
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません