LMガイド SHS-LV形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84638586 品番 SHS20LV2SS+1480L
参考基準価格(税別)¥105,700 販売価格(税込) ¥93,016
販売価格(税別)
84,560

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番呼び:SHS20LV ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)LM:1480 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする