LMガイド SR-W形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さ(mm)LM:1000 型番呼び:SR35W ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 注文コード84644080 品番SR35W2SS+1000L
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はレール長さ・型番・ブロック数など277種類から選べます 他の種類を見る

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

型番呼び:SR35W ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)LM:1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする