THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMガイド SRS-WM形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84644299
品番
2SRS15WMUU+190LM
参考基準価格(税別)
¥33,120
販売価格(税込)
¥30,976
販売価格(税別)
¥
28,160
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類
セット品
型番
呼び:SRS15WM
ブロック数
2(1軸に組合わせるLMブロック)
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)
レール長さ(mm)
LM:190
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール幅W1(mm)
42
レール高さ(mm)
9.5