オーエスケー
オーエスケーの キッチン・調理用品
オーエスケーの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
オーエスケーの 押し型
きかんしゃトーマス ゆでたまご型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664285
品番
LS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【トーマス】81×81×4【パーシー】81×81×43
耐熱温度(℃)
140